Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9395706
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBW14326208
EAN/GTIN:
     5706998845689
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - klebend - 35.6 cm (14") - für Lenovo ThinkPad X1 Yoga (1st Gen) 20FQ, 20FR; X1 Yoga (2nd Gen) 20JF
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32.6 cm
Höhe
20.8 cm
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
35.6 cm (14")
Oberfläche
Matt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (1st Gen) 20FQ, 20FR ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga (2nd Gen) 20JF
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Installationstyp
Entfernbar - klebend
Kratzfest
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.