Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9395705
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBW15327227
EAN/GTIN:
     5706998845511
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - klebend - 38.1 cm (15") - für Microsoft Surface Book 2 (15 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32.7 cm
Höhe
22.7 cm
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
38.1 cm (15")
Oberfläche
Matt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Book 2 (15 Zoll)
Displayfilter
Seitenverhältnis
3:2
Installationstyp
Entfernbar - klebend
Kratzfest
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.