Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4514Y


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9392855
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P67419-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Dieser Prozessor ist für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Er verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigt beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon Silver 4514Y - 2 GHz - 16 Kerne - 30 MB Cache-Speicher
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Silver 4514Y
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz
Cache-Speicher
30 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Cache-Speicher-Details
L3 - 30 MB
Thermal Design Power (TDP)
150 W
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.762,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.762,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.938,34*
€ 2.306,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.909,09*
€ 2.271,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.850,28*
€ 2.201,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.810,25*
€ 2.154,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.762,55*
€ 2.097,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.