Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 A315-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9392777
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.K6TEG.00S
EAN/GTIN:
     4711121887482
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Acer Aspire 3 A315-59 - Intel Core i3 1215U - ESHELL - UHD Graphics - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Reines Silber - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
ESHELL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Reines Silber
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Oberflächenveredelung
Lackiert
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.82 W/kg (body) ¦ 0.82 W/kg (head) ¦ 0.82 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Batterie
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.29 cm x 24.126 cm x 1.895 cm
Gewicht
1.84 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (12. Gen.) 1215U
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Cache
L3 - 10 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Kamera
Ja - HD
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
45 Watt, 19 V, 2.37 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - Micron
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (2 x 4 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,10*
€ 488,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,52*
€ 455,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,41*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,08*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,74*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,99*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,16*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,42*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,45*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,46*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 183,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.