Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7303


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9389999
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P66937-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC-Workloads.
AMD EPYC 7303 - 2.4 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket SP3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7303
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard
Cache-Speicher
64 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 64 MB
Thermal Design Power (TDP)
150 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.309,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,11*
€ 1.724,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,31*
€ 1.704,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,60*
€ 1.617,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,27*
€ 1.586,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,25*
€ 1.558,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.