Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4516Y+


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9388993
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P67416-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Dieser Prozessor ist für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Er verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigt beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon Silver 4516Y+ - 2.2 GHz - 24 Kerne - 48 Threads - 45 MB Cache-Speicher
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Silver 4516Y+
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Speed Shift Technology
Cache-Speicher
45 MB
Anz. der Kerne
24 Kerne
Anz. der Threads
48 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 45 MB
Thermal Design Power (TDP)
185 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.821,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.821,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.044,81*
€ 3.623,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.015,21*
€ 3.588,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.915,63*
€ 3.469,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.858,71*
€ 3.401,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.821,71*
€ 3.357,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.