Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6542Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon Gold 6542Y
Artikel-Nr.:
     C1001-9388992
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P67415-B21
EAN/GTIN:
     0190017694627
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Dieser Prozessor ist für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Er verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigt beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon Gold 6542Y - 2.9 GHz - 24 Kerne - 48 Threads - 60 MB Cache-Speicher
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 6542Y
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.9 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Speed Shift Technology
Cache-Speicher
60 MB
Anz. der Kerne
24 Kerne
Anz. der Threads
48 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 60 MB
Thermal Design Power (TDP)
250 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.247,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.402,85*
€ 7.619,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.363,35*
€ 7.572,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.284,36*
€ 7.478,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.258,03*
€ 7.447,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.247,34*
€ 7.434,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.