Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 i5-14400T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i5-14400T Prozessor 20 MB Smart Cache
Intel Core i5-14400T Prozessor 20 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1001-9388949
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071505092805
EAN/GTIN:
     4251538816885
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Umwelt- und Sicherheitsüberwachungsgeräte mit diesem Doppelnetzteil.
Intel Core i5 i5-14400T - 1.5 GHz - 10 Kerne - 16 Threads - 20 MB Cache-Speicher - FCLGA1700 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i5 i5-14400T (14th Gen)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.5 GHz (P-Kern) / 1.1 GHz (E-Kern)
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Smart Sound Technology, Intel Wake on Voice, Intel Adaptix Technology, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, MIPI SoundWire 1.2, Intel Stable IT Platform Program (SIPP), Intel Standard Manageability (ISM), Intel Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp), Direct Media Interface (DMI), Multi-Format Codec Engines
Cache-Speicher
20 MB
Temperaturspezifikationen
100 °C
Herstellungsprozess
7 nm
Anz. der Kerne
10 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 20 MB ¦ L2 - 9.5 MB
Thermal Design Power (TDP)
82 W
PCI Express Revision
4.0/5.0
Anz. PCI Express Lanes
20
PCI Express-Konfigurationen
1x16+4, 2x8+4
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz (P-Kern) / 3.2 GHz (E-Kern)
Geeignete Sockel
FCLGA1700 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 730
Funktionen
Intel Clear Video HD Technology, Intel Quick Sync Video, Quad Display Capable
Max. dynamische Frequenz
1.55 GHz
Max. unterstützte Auflösung
5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.