Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 i5-14400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i5-14400 Prozessor 20 MB Smart Cache
Intel Core i5-14400 Prozessor 20 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1001-9387517
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071505093012
EAN/GTIN:
     8592978516864
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Umwelt- und Sicherheitsüberwachungsgeräte mit diesem Doppelnetzteil.
Intel Core i5 i5-14400 - 2.5 GHz - 10 Kerne - 16 Threads - 20 MB Cache-Speicher - FCLGA1700 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i5 i5-14400 (14th Gen)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher
20 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 20 MB ¦ L2 - 9.5 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz (P-Kern) / 3.5 GHz (E-Kern)
Geeignete Sockel
FCLGA1700 Socket
Herstellungsprozess
10 nm
Thermal Design Power (TDP)
148 W
Temperaturspezifikationen
100 °C
PCI Express Revision
4.0/5.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16+4, 2x8+4
Anz. PCI Express Lanes
20
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64-bit, Intel Standard Manageability (ISM), Mode-based Execute Control (MBEC)
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 730
Max. dynamische Frequenz
1.55 GHz
Max. unterstützte Auflösung
5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
Funktionen
Intel Clear Video HD Technology, Intel Quick Sync Video, Quad Display Capable
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.