Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook 314 CB314-2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9387267
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.AWFEG.004
EAN/GTIN:
     4711121270321
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Das tragbare Acer Chromebook 314 ist der perfekte Begleiter, um zu Hause, im Unterricht und überall sonst mehr zu schaffen. Durch die Kombination einer angenehmen Tipperfahrung, einer langen Akkulaufzeit und den fortschrittlichen Konnektivitäts- und Sicherheitsfunktionen ist dieses Chromebook nicht nur einfach zu bedienen, sondern hält auch der alltäglichen Beanspruchung eines aktiven Lebensstils stand.
Acer Chromebook 314 CB314-2H - Kompanio 500 MT8183 / 2 GHz - Chrome OS - Mali-G72 MP3 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 35.6 cm (14") TN 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Reines Silber - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Chromebook
Betriebssystem
Google Chrome OS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Reines Silber
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Lokalisation
Region: Deutschland
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Oberflächenveredelung
Lackiert
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.24 W/kg (head) ¦ 0.24 W/kg (body) ¦ 0.24 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Kapazität
48 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.5 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.54 cm x 32.3 cm x 1.97 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 1 MB
CPU
MediaTek Kompanio 500 MT8183 / 2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
HDR (High Dynamic Range)
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
ARM Mali-G72 MP3
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ USB-C (supports DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
64 GB eMMC - Kingston
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - TN
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, 10 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Helligkeit
220 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
4 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Nenndrehzahl
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
CO2-Fußabdruck
240 kg CO2-Emissionen
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,43*
€ 337,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,46*
€ 304,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,86*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,95*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,57*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,91*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,98*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,73*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,18*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,10*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,88*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,32*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,17*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 182,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.