Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 17 A317-55P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9386719
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KDKEG.00S
EAN/GTIN:
     4711121667794
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Entscheiden Sie sich für den sofort einsatzbereiten Aspire 3 mit den Intel Core Prozessoren der 12. Generation für praktisches Multitasking und mehr Produktivität. Das benutzer- und familienfreundliche Notebook ist stets einsatzbereit.
Acer Aspire 3 17 A317-55P - Intel N-series N100 - ESHELL - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
ESHELL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Lokalisation
Region: Deutschland
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Oberflächenveredelung
Lackiert
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.17 W/kg (head) ¦ 0.17 W/kg (body) ¦ 0.17 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Single Stream (1x1)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.3 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.21 cm x 25.94 cm x 2.02 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 6 MB
CPU
Intel N-series N100
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
45 Watt, 19 V, 2.37 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD - Micron
Bildschirm
Typ
43.9 cm (17.3") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,21*
€ 438,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,53*
€ 430,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,02*
€ 415,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,49*
€ 383,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.