Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9384094
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8072205512500
EAN/GTIN:
     8592978528485
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Mit Support für die höchsten Arbeitsspeichergeschwindigkeiten, Speicherkapazität und erweiterte Vier-Sockel-Skalierbarkeit, die Intel Xeon Gold Prozessorreihe liefert deutliche Verbesserung in Sachen Performance, fortschrittliche Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkte Speicher. Optimiert für anspruchsvolle Standard-Rechenzentren, Multi-Cloud-Computing und Netzwerk- und Speicher-Workloads. Die Intel Xeon Gold Prozessorreihe bietet verbesserte Performance mit erschwinglicher fortschrittlicher Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkter Sicherheit.
Intel Xeon Gold 6530 - 2.1 GHz - 32 Kerne - 64 Threads - 160 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 6530 (5. Gen.)
Anz. der Kerne
32 Kerne
Anz. der Threads
64 Threads
Cache-Speicher
160 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 160 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Geeignete Sockel
FCLGA4677 Socket
Herstellungsprozess
7 nm
Thermal Design Power (TDP)
270 W
Temperaturspezifikationen
91 °C
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
80
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Run Sure Technology, Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Speed Select technology - Performance Profile, Intel Speed Select technology - Base Frequency, Intel Speed Select technology - Core Power, Intel Speed Select technology - Turbo Frequency, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resilience Support, Intel Crypto Acceleration, Instruction Set 64-bit, Advanced Vector Extensions 2 (AVX2), Intel On Demand Feature Activation, Intel Advanced Matrix Extensions, 2,30 GHz Kern mit hoher Priorität, 20 Kerne mit geringer Priorität, 12 Kerne mit hoher Priorität, Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel QuickAssist Software Acceleration, 128 GB max. Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel SGX, 2 AVX-512 FMA-Einheiten
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.949,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.083,58*
€ 2.479,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,23*
€ 2.464,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.017,89*
€ 2.401,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.982,93*
€ 2.359,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,31*
€ 2.319,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
EGSM2UHSSTD
ab € 83,26*
Zubehör
Intel
EGSM1UHSSTD
ab € 57,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.