Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Dragonfly G4 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9382955
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8A4H2EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197961500769
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Mit einer Reihe von für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen, bieten HP Dragonfly PCs erstklassig verarbeitete, leistungsstarke, extrem sichere und handliche Lösungen für anspruchsvolle Workloads. Stärken Sie Ihr persönliches Image mit dem HP Dragonfly. Dieser ansprechend gestaltete PC ist mit dem neuesten Intel Core Prozessor ausgestattet; HP Presence verbessert die Audio- und Videoerlebnisse. Das Gehäuse ist mit 90 Prozent recyceltem Magnesium gemacht. Außerdem sorgt HP Wolf Security für Ihre Sicherheit.
HP Dragonfly G4 Notebook - Intel Core i7 1355U / 1.7 GHz - Evo - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 34.3 cm (13.5") IPS HP SureView Reflect 1920 x 1280 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - 4G - Slate Blue - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, MIL-STD-810H getestet, Secured-Core PC aktiviert
Farbe
Slate Blue
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
HP 65W USB-C AC-Adapter
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, GS, ISO 9241, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368-1, TEC, KES, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, Ukraine NSoC, Saudi Arabian Compliance
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, HP Tamper Lock, Umgebungsfarbsensor
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP Cloud Recovery (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP Easy Clean, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP Services Scan, HP Sure Start Gen7, HP Treiberpakete (kostenloser Download), HP Manageability Integration Kit Gen4 (kostenloser Download)
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
68.4 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2), MU-MIMO, CNVi
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
990 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
29.74 cm x 22.04 cm x 1.64 cm
Navigation
Empfänger
A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache, Intel vPro Essentials Platform Eligibility
Cache
L3 - 12 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core i7 (13. Gen.) 1355U / 1.7 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Zwei Hochtöner, zwei Woofer
Kameramerkmale
88° Bildwinkel, HP Auto Frame
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Codec
Realtek ALC3315
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
LTE Advanced Pro Cat 16
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
4G
Controller
Intel XMM 7560
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
34.3 cm (13.5") - IPS
Besonderheiten
Panel Self Refresh (PSR), HP Eye Ease, WUXGA+ Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP, HP Sure View Reflect Gen4
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1280 (WUXGA+)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Privacy-Technologie
HP SureView Reflect
Farbraum
100% sRGB, 72% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM - non-ECC
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
6400 MHz
Nenndrehzahl
6400 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.425,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,36*
€ 1.696,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,17*
€ 1.694,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,13*
€ 1.685,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,15*
€ 1.678,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,92*
€ 1.669,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.