Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9382100
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBMMB14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Geeignet für Macbooks mit Rahmen, aber ohne integrierten Metallrahmen. Magnetische Klebestreifen für die obere Blende Ihres Displays sind im Lieferumfang enthalten, was die Befestigung im täglichen Gebrauch sehr einfach macht. Schützen Sie Ihren Bildschirm und Ihre eigene Privatsphäre. Schützen Sie Ihr Unternehmen - sowohl unterwegs als auch im Büro - indem Sie Ihre Zugangsdaten, wichtige persönliche und vertrauliche Daten und Informationen vor unerwünschten Blicken schützen. Mit einem Gearlab-Sichtschutzfilter erhalten Sie ein gestochen scharfes und klares Bild, wenn Sie sich vor dem Bildschirm befinden, während Personen auf der anderen Seite nichts auf Ihrem Display sehen können. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass ein Blickschutzfilter die empfindliche Glasoberfläche des Bildschirms vor Kratzern und Beschädigungen schützt, und wie bei einem Touchscreen gleiten und streichen Ihre Finger leicht über die Oberfläche.
eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - magnetisch - 36.1 cm wide (14.2" wide) - Schwarz - für Apple MacBook Pro (14.2 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.774 cm
Höhe
20.22 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Kompatibilität der Bildschirmgröße
36.1 cm wide (14.2" wide)
Oberfläche
Matt
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
38.4 cm x 23.9 cm x 1 cm / 150 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, entspiegelt, horizontale Montage, kompatibel mit Touchscreen, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 %
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook Pro (14.2 Zoll)
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:10
Installationstyp
Entfernbar - magnetisch
Kratzfest
Ja
Rahmenlos
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.