Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS DC300 Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9381316
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB08CN-BDS010
EAN/GTIN:
     4711387113332
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
asus docking station
docking station
ASUS DC300 - Dockingstation - USB-C - HDMI, DP, USB-C - 1GbE - 150 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
514 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Dockingstation
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, LED-Anzeige, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), Remote IT Management
Eingabegerät
SD card reader
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 65 cm
Enthaltenes Zubehör
Dock-Halterung
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
150 Watt
Video
Details zur max. Auflösung
3840 x 2160 - 60 Hz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C / DisplayPort ¦ 1 x Video - DisplayPort ¦ 1 x Video - HDMI ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.