Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Smart Paper ZAC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9282073
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZAC10009SE
EAN/GTIN:
     0196802442206
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Das ideale Gerät zum Notieren, Lesen und Skizzieren 26,16 cm (10,3") E-Ink-Bildschirm, zweifarbiges, automatisch einstellbares Frontlicht Hohe Speicherkapazität (bis zu 50.000 Seiten), ultralange Akkulaufzeit Mit Digitalisierstift, der sich wie Stift auf Papier anfühlt Auswahl von mehr als 2 Millionen Büchern auf eBook.com Handschrift sofort in digitalen Text umwandeln, Dokumente synchronisieren und teilen Optionales Premium-Abonnement für Cloud-Speicher, Übersetzung und Transkription.
Lenovo Smart Paper ZAC1 - eBook-Reader - Android AOSP 11.0 - 64 GB eMMC - 26.2 cm (10.3") E Ink (1872 x 1404) - Touchscreen - Wi-Fi 5, Bluetooth - Storm Gray - TopSeller - mit Lenovo Smart Paper Folio Case
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
eBook-Reader
Betriebssystem
Android AOSP 11.0
Kombiniert mit
Lenovo Smart Paper Folio Case
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
RK3566
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Farbe
Storm Gray
Gehäusematerial
Metall (hintere Abdeckung)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Lenovo Smart Paper Pen
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
(50 - 60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Software
Vorinstallierte Software
Clock, Calculator, Calendar, Handwritten notes, Umwandlung von Handschrift in Text, ebooks.com App, Aufnahme von Live-Diktat
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
3550 mAh
Laufzeitdetails
Bücherlesen: bis zu 8500 Seiten ¦ Notiznahme: bis zu 170 Seiten
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
0.55 cm
Höhe
22.6 cm
Gewicht
408 g
EBook-Lesegerät
Unterstützte Textformate
EPUB, PDF
Multimedia
Grafik
ARM Mali-G52 GPU
Audio
Dual-Array-Mikrofon
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C 2.0
Bildschirm
Typ
26.2 cm (10.3") E Ink
Auflösung
1872 x 1404 (227 ppi (Pixel pro Zoll))
Touchscreen
Ja - Multi-Touch
Seitenverhältnis des Bildes
4:3
Merkmale
Blendfreie, 10-Punkt-Multi-Touch, kapazitiver Touchscreen, Wi-Fi Display, doppeltes, farbiges Frontlicht, 24 Helligkeitseintellungen, automatische Bildschirmeinstellung, 24 einstellbare Temperaturtöne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB - LPDDR4X SDRAM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,35*
€ 572,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,67*
€ 564,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,09*
€ 540,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,01*
€ 534,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,57*
€ 510,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.