Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Vivobook Pro 14 OLED M3401QA-KM016W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9277364
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB0VZ2-M01230
EAN/GTIN:
     4711081550396
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Entdecken Sie eine Mischung aus Leistung und Eleganz mit dem ASUS Vivobook Pro 14 OLED. Dieses Notebook wurde entwickelt, um Ihr visuelles und computergestütztes Erlebnis zu verbessern. Es verfügt über ein atemberaubendes 14-Zoll-WQXGA+-OLED-Display, das mit seinem 100%igen DCI-P3-Farbraum und HDR 600 True Black Farben zum Leben erweckt. Unter der Haube sorgt ein AMD Ryzen 5 5600H Prozessor und 8 GB DDR4 RAM für eine reibungslose, reaktionsschnelle Leistung, egal ob Sie arbeiten, kreativ sind oder einfach nur surfen. Die Konnektivität ist nahtlos mit Wi-Fi 6 (802.11ax) für schnelles, zuverlässiges Internet und einer Reihe von Anschlüssen, einschließlich USB-C und HDMI, was es einfach macht, alle Ihre Geräte anzuschließen. Mit einem Firmware-TPM-Sicherheitschip und einem Fingerabdruckleser bietet das Notebook auch eine hohe Sicherheit. Ob für die Arbeit oder zum Spielen, das ASUS Vivobook Pro 14 OLED ist Ihr Tor zu einer Welt der Effizienz und immersiven Unterhaltung.
ASUS Vivobook Pro 14 OLED M3401QA-KM016W - AMD Ryzen 5 5600H / 3.3 GHz - Win 11 Home - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") OLED 2880 x 1800 (WQXGA+) @ 90 Hz - 802.11a/b/g/n/ac/ax - ruhig blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Verschiedenes
Farbe
Ruhig blau
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Systemkennwort, ASUS IceCool Plus
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
63 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.74 cm x 22.85 cm x 1.92 cm
Gewicht
1.45 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 5 5600H / 3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Cache
L3 - 16 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Kamera
Ja - 720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Ton
Lautsprecher, Feldmikrofon
Eingang
Typ
Tastatur, NumberPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
90 Watt, 19 V, 4.74 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") OLED
Auflösung
2880 x 1800 (WQXGA+)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
90 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
600 cd/m²
Farbraum
100% DCI-P3
Besonderheiten
HDR 600 True Black
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
DDR4 SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,21*
€ 622,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,49*
€ 615,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,64*
€ 599,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,15*
€ 580,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,82*
€ 548,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.