Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS 17 BSF 73DE654SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9274732
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     AORUS 17 BSF-73DE654SH
EAN/GTIN:
     4719331989453
Suchbegriffe:
Aorus Laptops
Aorus Notebooks
Gigabyte Laptops
Gigabyte Notebooks
AORUS 17 BSF 73DE654SH - Intel Core i7 13700H / 2.4 GHz - GeForce RTX 4070 - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") 2560 x 1440 (QHD) @ 240 Hz - Wi-Fi 6E
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Verschiedenes
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Leistungsmerkmale
WINDFORCE Infinity Cooling System, RGB-Lichtleiste
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
99 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Realtek RTL8125BG-CG
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39.8 cm x 29.3 cm x 2.18 cm
Gewicht
2.8 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700H / 2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Cache
24 MB
Funktionen
Intel Smart Cache, Intel Platform Trust Technology (PTT)
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel Iris Xe Graphics
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale
NVIDIA Battery Boost technology, NVIDIA Resizable BAR, Dynamic Boost 2.0, MUX Switch, Optimal Playable Settings, Rapid Core Scaling, CPU Optimizer, NVIDIA Advanced Optimus
VR-Unterstützung
Ja
Gaming
Ja
Kamera
Ja - 1080p
Kameramerkmale
Windows Hello
Ton
Zwei Lautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Leistungsmerkmale
Makrofunktion, N-Schlüssel-Überschlag, 3 RGB-Zonen, 2 mm Tastenhub
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
Thunderbolt 4 (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ Mini DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN (RJ-45) ¦ HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ausgang
240 Watt, 20 V, 12 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
43.9 cm (17.3")
Auflösung
2560 x 1440 (QHD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Dünnes Blendendesign
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
4800 MHz
Nenndrehzahl
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.500,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,26*
€ 1.950,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.619,96*
€ 1.927,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,30*
€ 1.868,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.535,37*
€ 1.827,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,03*
€ 1.785,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.