Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte C301 Glass V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9274731
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-C301G-TYPE-C-V2
EAN/GTIN:
     4719331553463
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Gigabyte C301 Glass V2 - Mid tower - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Anzahl interner Einbauschächte
4
Integrierte Peripheriegeräte
ARGB Hub (6 Geräte)
Produktmaterial
Kunststoff, Glas, Stahl
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 3 / 3 x 140 mm Lüfter oder 360 mm Kühler unterstützt ¦ Oberseite: 140 mm Lüfterhalterung x 2 / 3 x 120 mm Lüfter oder 360 mm Kühler unterstützt ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / 120 mm Kühler unterstützt
Max. Höhe des CPU-Kühlers
170 mm
Maximale Länge Videokarte
400 mm
Maximallänge der Stromversorgung
180 mm
Systemgehäuse-Merkmale
Gitterfrontabdeckung, abnehmbarer oberer grobmaschiger Staubfilter, Gigabyte RGB Fusion Ready, ARGB-Lüfter, PSU-Ummantelung, geeignet für vertikale Grafikkarten, abnehmbarer unterer Netzstaubfilter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Max. unterstützte Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
47.3 cm
Höhe
48.6 cm
Gewicht
7.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28.2 cm
Transporttiefe
53 cm
Transporthöhe
53 cm
Transportgewicht
9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Erweiterungssteckplätze
7
Schnittstellen
USB-C 3.1 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-in - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.