Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3 Box
Cisco AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     C1001-9270604
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-CPU-A7282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2.8 ghz
Ob Sie nun Bare-Metal, virtualisiert oder in der Cloud bereitstellen, der AMD EPYC Prozessor ermöglicht eine schnelle, verzögerungsfreie und sichere IT.
AMD EPYC 7282 - 2.8 GHz - 16 Kerne - 64 MB Cache-Speicher - für P/N: UCSC-C225-M6N=, UCSC-C225-M6S, UCSC-C225-M6S=, UCSC-C245-M6SX, UCSC-C245-M6SX=
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7282
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Cache-Speicher
64 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Cache-Speicher-Details
64 MB
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: UCSC-C125-U, UCSC-C225-M6N, UCSC-C225-M6N=, UCSC-C225-M6S, UCSC-C225-M6S=, UCSC-C245-M6SX, UCSC-C245-M6SX=, UCSC-C4200-SFF, UCSC-C4200-SFF=, UCSC-C4200-SFF-CH, UCSC-C4200-SFF-RF
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.188,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,76*
€ 1.563,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,28*
€ 1.536,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,82*
€ 1.489,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,43*
€ 1.457,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,98*
€ 1.414,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.