Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell PowerEdge T350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9270444
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     YG2V5
EAN/GTIN:
     5397184760390
Suchbegriffe:
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
SAS Hard Drive
SPL|Dell PowerEdge T350 Smart Selection|8x3.5"|E-2334|1x16GB|1x1TB HDD SATA|700W|H355|3Yr Basic NBD.
Dell PowerEdge T350 - Server - Tower - 1-Weg - 1 x Xeon E-2334 / 3.4 GHz - RAM 16 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - HDD 1 TB - Matrox G200 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz - BTP - Dell Smart Selection, Dell Smart Value - mit 3 Jahre Basis Vor-Ort
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Tower
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Services im Bundle
3 Jahre Basis Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
16 GB / 128 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Schnittstellentyp (Bustyp)
LAN-on-motherboard (LOM)
Ethernet-Controller
Broadcom BCM5720
Remote-Management-Controller
Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G)
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Preistyp
Build To Plan (BTP)
Zubehör im Lieferumfang
Blende
Hersteller-Vertriebsprogramm
Dell Smart Selection, Dell Smart Value
Kennzeichnung
CCC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 200-240 V
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
700 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Massenspeicher-Controller
Typ
1
Name des Speicher-Controllers
PERC H355
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Cache pro Prozessor
8 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.5 cm
Höhe
38.25 cm
Gewicht
25.34 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Grafikprozessor
Matrox G200
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
3.4 GHz
CPU
Intel Xeon E-2334
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
HDD - Hot-Swap-fähig
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
1 x 1 TB
Merkmale
512 native ( 512n )
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 5 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 (1 vorn, 1 hinten) ¦ 1 x VGA - DB-15 ¦ 1 x Management - micro-USB (Vorderseite: 1) (iDRAC Direct-Port) ¦ 1 x serial - DB-9
Einschübe
8 (gesamt)/ 7 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.554,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,23*
€ 2.030,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.685,66*
€ 2.005,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,46*
€ 1.946,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,61*
€ 1.903,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,33*
€ 1.849,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET1_3YKYCE
ab € 89,46*
Zubehör
Dell
PEKYE1_233V
ab € 40,64*
Zubehör
Dell
PT350_3OS5OS
ab € 96,12*
Zubehör
Dell
PET1_5YKYCE
ab € 149,03*
Zubehör
Dell
PEKYE1_235V
ab € 68,46*
Zubehör
Dell
AB663418
ab € 145,76*
Zubehör
Dell
AC140401
ab € 117,82*
Zubehör
Dell
PT350_3OS3PS
ab € 95,90*
Zubehör
Dell
PT350_3OS3P4H
ab € 384,06*
Zubehör
Dell
PT350_3OS3PSP
ab € 289,58*
Zubehör
Dell
PT350_3OS5PS
ab € 223,42*
Zubehör
Dell
PT350_3OS5P4H
ab € 705,84*
Zubehör
Dell
PT350_3OS5PSP
ab € 546,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.