Business-Tower in einem übersichtlichen, minimalistischen und modernen Design Bis zu Intel Core Prozessor der 13. Generation für hohe Leistung Wahlweise mit integrierter Intel oder dedizierter AMD Grafik Tools für Teilen, Kommunikation und Zusammenarbeit ThinkShield Sicherheitsfunktionen tragen zum Schutz von Daten bei Erfüllt oder übertrifft mehrere Umweltschutznormen Anschlüsse und Steckplätze für all Ihre Peripheriegeräte im Büro– alte und neue.
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 4 12JD - Tower - Core i3 13100 / 3.4 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe - UHD Graphics 730 - GigE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz - TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
| Farbe | Schwarz |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Formfaktor des Produktes | Tower |
| Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service |
Herstellergarantie | Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 8 GB / 64 GB (Max) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Intel I219-V |
Verschiedenes | Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Kennzeichnung | RoHS, WEEE, REACH, TCG Certified |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Gestellte Leistung | 180 Watt |
| Effizienz | 85% |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 12 MB |
| Cache pro Prozessor | 12 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro Deutsch |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 14.5 cm |
| Tiefe | 29.4 cm |
| Höhe | 34 cm |
| Gewicht | 5.5 kg |
Tastatur | Schnittstelle | USB |
| Lokalisierung und Layout | Deutsch |
| Tastaturname | Lenovo Calliope Keyboard |
Grafik-Controller | Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 3 |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, DisplayPort |
Kartenleser | Typ | 3-in-1 Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |
Maus | Schnittstelle | USB |
| Mausname | Lenovo Calliope Mouse |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 24.5 cm |
| Transporttiefe | 39.5 cm |
| Transporthöhe | 53 cm |
| Transportgewicht | 7.5 kg |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel B760 |
| Taktfrequenz | 3.4 GHz |
| CPU | Intel Core i3 (13th Gen) 13100 |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.5 GHz |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 2280 |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
| Kapazität | 1 x 256 GB |
| Merkmale | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5V 3A Ladefunktion) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 4 x USB 2.0 (4 hinten) (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer (1 hinten) ¦ 1 x serial (1 hinten) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD) |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |