|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9186424 Herst.-Nr.: 4XJ1K79627 EAN/GTIN: 0195892089407 |
| |
|
|  |  |
 | Der Lenovo 13,3-Zoll Bright Screen Privacy Filter für das Z13 von 3M bietet erstklassigen Sichtschutz ohne wesentliche Abstriche bei Helligkeit oder Sicherheit. Im Durchschnitt ist er 25 % heller als die schwarzen Standard-Sichtschutzfilter von 3M. Die firmeneigene Nanolouver-Technologie ermöglicht eine 85%ige Übertragung der Helligkeit des Geräts. Der Lenovo 13,3-Zoll Bright Screen Privacy Filter für das Z13 von 3M blockiert außerdem 35 % des schädlichen blauen Lichts. 3M - Blickschutzfilter für Notebook - heller Bildschirm - 33.8 cm (13.3") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook - heller Bildschirm |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33.8 cm (13.3") |  | Oberfläche | Glänzend, matt |  | Packungsinhalt | Installationsanleitung, Befestigungsteile |  | Dicke | 0.29 mm |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 38.7 cm x 25.4 cm x 0.3 cm / 130 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Antimikrobielle Oberfläche, 60 Grad Betrachtung, 85 % Lichtdurchlässigkeit, 35 % Blaulichtreduktion, Nanolouver-Technologie | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |