Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 4 12JH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9182771
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12JH000HGE
EAN/GTIN:
     0196804102054
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Das Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 4 definiert Effizienz und Sicherheit im modernen Arbeitsumfeld neu. Dank seines kompakten Formfaktors fügt er sich nahtlos in jede Büroumgebung ein und bietet gleichzeitig fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie einen Chassis Intrusion Switch und eine Vorhängeschlossschleife. Im Inneren sorgen der Intel Core i3-Prozessor der 13. Generation und 8 GB DDR4-RAM für reibungsloses Multitasking und effiziente Leistung bei all Ihren Datenverarbeitungsanforderungen. USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse, darunter ein USB-C-Anschluss für schnelle Datenübertragung und Aufladung, sowie Gigabit-Ethernet für stabile Internetverbindungen machen die Konnektivität zum Kinderspiel. Der Desktop unterstützt bis zu 3 Monitore über DisplayPort, HDMI und VGA und ermöglicht so einen großen visuellen Arbeitsbereich, ideal für Multitasking und immersive Multimedia-Erlebnisse. Darüber hinaus bietet das Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 4 dank eines 7-in-1-Kartenlesers und einer SSD mit NVMe und TCG Opal Encryption 2 vielseitige Speicheroptionen und eine sichere Datenverschlüsselung und ist damit eine gute Wahl für professionelle Anwender, die eine zuverlässige und sichere Desktop-Lösung suchen.
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 4 12JH - SFF - Core i3 13100 / 3.4 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe - UHD Graphics 730 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Raven Black - TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Vor-Ort-Service
Formfaktor des Produktes
Kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Raven Black
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HN
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Effizienz
85%
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
30.8 cm
Höhe
27.48 cm
Gewicht
4.5 kg
Tastatur
Tastaturname
Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Kartenleser
Typ
7-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, xD-Picture-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Maus
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.5 cm
Transporttiefe
39 cm
Transporthöhe
50 cm
Transportgewicht
6.35 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (13th Gen) 13100
Taktfrequenz
3.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz
Intel B660
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - Low Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 - Low Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5V 3A Ladefunktion) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio-Ausgang
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,13*
€ 643,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,99*
€ 640,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,82*
€ 622,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,29*
€ 607,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,35*
€ 569,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.