Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 i9-14900KF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9148862
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8071514900KF
EAN/GTIN:
     5032037278546
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Diese Prozessoren zeichnen sich durch eine innovative Architektur aus, die für intelligente Leistung (KI), beeindruckende Displays und Grafiken sowie verbesserte Tuning- und Erweiterungsmöglichkeiten entwickelt wurde, damit Gamer und PC-Enthusiasten die volle Kontrolle über die reale Welt haben.
Intel Core i9 i9-14900KF - 3.2 GHz - 24 Kerne - 32 Threads - 36 MB Cache-Speicher - FCLGA1700 Socket - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i9 i9-14900KF (14th Gen)
Anz. der Kerne
24 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher
36 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 36 MB ¦ L2 - 32 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz (P-Kern) / 2.4 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz
6 GHz (P-Kern) / 4.4 GHz (E-Kern)
Geeignete Sockel
FCLGA1700 Socket
Herstellungsprozess
10 nm
Thermal Design Power (TDP)
253 W
Temperaturspezifikationen
100 °C
PCI Express Revision
4.0/5.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16+4, 2x8+4
Anz. PCI Express Lanes
20
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Thermal Velocity Boost, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64-bit, Advanced Vector Extensions 2 (AVX2), Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel Adaptive Boost Technology, Intel Standard Manageability (ISM)
Verschiedenes
Verpackung
Intel Boxed
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4.5 cm
Transporttiefe
3.75 cm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,22*
€ 633,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,77*
€ 626,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,16*
€ 615,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,94*
€ 609,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,16*
€ 585,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.