Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 i5-14600KF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9148858
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8071514600KF
EAN/GTIN:
     5032037278461
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Umwelt- und Sicherheitsüberwachungsgeräte mit diesem Doppelnetzteil.
Intel Core i5 i5-14600KF - 3.5 GHz - 14 Kerne - 20 Threads - 24 MB Cache-Speicher - FCLGA1700 Socket - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i5 i5-14600KF (14th Gen)
Anz. der Kerne
14 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Cache-Speicher
24 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 24 MB ¦ L2 - 20 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.5 GHz (P-Kern) / 2.6 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.3 GHz (P-Kern) / 4 GHz (E-Kern)
Geeignete Sockel
FCLGA1700 Socket
Herstellungsprozess
10 nm
Thermal Design Power (TDP)
181 W
Temperaturspezifikationen
100 °C
PCI Express Revision
4.0/5.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16+4, 2x8+4
Anz. PCI Express Lanes
20
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64-bit, Advanced Vector Extensions 2 (AVX2), Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel Standard Manageability (ISM), Mode-based Execute Control (MBEC)
Verschiedenes
Verpackung
Intel Boxed
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4.5 cm
Transporttiefe
3.75 cm
Weitere Suchbegriffe: intel cpu lga 1700, cpu intel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.