Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming A17 FA707XV-HX034W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9111608
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0E95-M001X0
EAN/GTIN:
     4711387330289
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Das ASUS TUF Gaming A17, Modell FA707XV-HX034W, definiert Gaming-Notebooks mit seiner Kombination aus Leistung, Haltbarkeit und beeindruckender Grafik neu. Sein Herzstück ist ein AMD Ryzen 9-Prozessor mit 8 Kernen und NVIDIA GeForce RTX 4060-Grafik, der für flüssiges Gameplay und effizientes Multitasking sorgt. Das 17,3-Zoll-Full-HD-Display, das mit IPS-Technologie, NVIDIA G-SYNC-Kompatibilität und einem entspiegelten NanoEdge-Bildschirm ausgestattet ist, bietet eine lebendige und flüssige Darstellung bei einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Gamer können sich dank der MIL-STD-810H-Tests und der innovativen Kühlung mit Arc Flow Fans auf die Langlebigkeit des Notebooks verlassen. Die Dual-Lautsprecher, die mit Dolby Atmos kompatibel und mit AI Noise-Cancelling ausgestattet sind, sorgen für ein außergewöhnliches Audioerlebnis. Darüber hinaus bietet das Notebook eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort und HDMI, sowie eine RGB-hintergrundbeleuchtete Tastatur, die es zu einer vielseitigen Wahl für Gaming und kreative Arbeit macht. Mit einer 1-TB-NVMe-SSD und 16 GB DDR5-RAM zeichnet sich das ASUS TUF Gaming A17 als leistungsstarker und zuverlässiger Gaming-Begleiter aus.
ASUS TUF Gaming A17 FA707XV-HX034W - AMD Ryzen 9 7940HS - Win 11 Home - GeForce RTX 4060 - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3") 1920 x 1080 (Full HD) @ 144 Hz - Wi-Fi 6, Bluetooth - Mecha Gray - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Arc Flow Lüfter
Farbe
Mecha Gray
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
Armoury Crate, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion)
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.6 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39.5 cm x 26.4 cm x 2.54 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 16 MB
CPU
AMD Ryzen 9 7940HS
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.2 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Zwei Lautsprecher, Feldmikrofon
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / AMD Radeon 780M
Audiofunktionen
Ausgang: Hi-Res Audio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Gaming
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Chiclet-Tastatur, WASD farblich markiert, 1 RGB-Zone, 1.7 mm Tastenhub, Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express / SATA) (1 frei)
Schnittstellendetails
USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB4/DisplayPort ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
240 Watt, 20 V, 12 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
43.9 cm (17.3")
Besonderheiten
Blendfreie, kompatibel mit NVIDIA G-SYNC, NanoEdge-Bildschirm, IPS-Level
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
144 Hz
Farbraum
45% NTSC, 47.34% Adobe RGB, 62.5% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.312,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,70*
€ 1.737,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,58*
€ 1.717,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,24*
€ 1.655,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,67*
€ 1.614,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,61*
€ 1.562,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.