ASUS A3402WBAK WA027W - All-in-One (Komplettlösung) - Core i7 1255U / 1.7 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - Monitor: LED 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) - Tastatur: QWERTY - weiß
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
| Farbe | Weiß |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Installierte Anzahl | 16 GB |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Dual Stream (2x2) |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, REACH |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Gestellte Leistung | 90 Watt |
Massenspeicher-Controller | Typ | SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 1 |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 12 MB |
| Cache pro Prozessor | 12 MB |
Betriebssystem / Software | Software | McAfee, ASUS Business Manager, MyASUS |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Monitor | Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Monitortyp | LED |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Monitormerkmale | Blendfreie, WideView, NanoEdge-Bildschirm, 88 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Farbraum | 100% sRGB |
Audioausgang | Kompatibilität | Dolby Atmos |
| Soundmodus | Stereo |
| Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal |
Eingabegerät | Typ | Tastatur |
Audioeingang | Typ | Feldmikrofon |
Kamera | Leistungsmerkmale | Rollladen für Privatsphäre |
| Auflösung | 720p |
| Kamera | Ja |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 53.9 cm |
| Tiefe | 42.3 cm |
| Höhe | 16.5 cm |
| Gewicht | 5.4 kg |
Tastatur | Lokalisierung und Layout | QWERTY |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |
Kartenleser | Typ | 2-in-1-Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | MultiMediaCard, SD-Speicherkarte |
Prozessor / Chipsatz | Taktfrequenz | 1.7 GHz (P-Kern) / 1.2 GHz (E-Kern) |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Smart Cache |
| CPU | Intel Core i7 (12. Gen.) 1255U |
| Anz. der Kerne | 10 Kerne |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.7 GHz (P-Kern) / 3.5 GHz (E-Kern) |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 3.0 |
| Kapazität | 1 x 512 GB |
| Merkmale | NVM Express (NVMe) |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (1 Rückseite, 1 Seite) ¦ 1 x HDMI-Ausgang (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Seite) ¦ 1 x HDMI-Eingang (1 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 hinten) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD) |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |