Mit dem neuesten Intel Core Prozessor der 12. Generation sowie riesigem Arbeits- und Massenspeicher ist der ThinkCentre Neo 50s (Intel) ein extrem schneller und leistungsstarker Small-Form-Factor-PC. Durch die hohe Anpassungsfähigkeit und Erweiterbarkeit trägt er massiv zur Steigerung der Produktivität bei. Dennoch ist er sehr energieeffizient, enthält recycelte Materialien und ist nach verschiedenen Umweltstandards zertifiziert. Darüber hinaus sorgen integrierte Sicherheitsmerkmale für Geräte und Daten für Sicherheit.
Lenovo ThinkCentre neo 50s 11SX - SFF - Core i5 12400 / 2.5 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe - DVD-Writer - UHD Graphics 730 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Raven Black - TopSeller - mit 3 Jahre Lenovo Courier/Carry-in
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
| Farbe | Raven Black |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Formfaktor des Produktes | Kleiner Formfaktor |
| Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Services im Bundle | 3 Jahre Lenovo Courier/Carry-in |
Herstellergarantie | Service und Support | Basisgarantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ Verlängerte Garantie - 3 Jahre - Bring-In |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 16 GB / 64 GB (Max) |
| Konfigurationsmerkmale | 2 x 8 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 0 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8111HN |
Verschiedenes | Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Kennzeichnung | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Gestellte Leistung | 260 Watt |
| Effizienz | 90% |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Anzahl Kanäle | 2 |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 18 MB |
| Cache pro Prozessor | 18 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 10 cm |
| Tiefe | 30.8 cm |
| Höhe | 27.48 cm |
| Gewicht | 4.5 kg |
Tastatur | Schnittstelle | USB |
| Lokalisierung und Layout | Deutsch |
| Tastaturname | Lenovo Calliope Keyboard |
Grafik-Controller | Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 3 |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 730 Shared Video Memory (UMA) |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, DisplayPort |
Kartenleser | Typ | 7-in-1 Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, xD-Picture-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte |
Maus | Schnittstelle | USB |
| Mausname | Lenovo Calliope Mouse |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel B660 |
| Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| CPU | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.4 GHz |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 2280 |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
| Kapazität | 1 x 512 GB |
| Merkmale | TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5V 3A Ladefunktion) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio-Ausgang |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - Low Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 - Low Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD) |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) |
Optischer Speicher | Typ | DVD±RW DVD-Writer - SATA |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Desktops 9 |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |