Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9056498
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11T30036GE
EAN/GTIN:
     0196378841441
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Bis zu Intel Core i9 der 12. Generation mit Intel vPro Essentials Plattform Einfach zu verwalten, äußerst sicher und zukunftsfähig Mit erweitertem Massenspeicher, Arbeitsspeicher und zusätzlichen Konnektivitätsoptionen konfigurierbar Robust und kompakt genug, um überall genutzt oder verstaut zu werden Ideal für jeden Arbeitsplatz, einschließlich Front-/Back-Office, Einzelhandel und Gesundheitswesen.
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3 - Mini - Core i7 12700T / 1.4 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption, NVMe - UHD Graphics 770 - 1GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Raven Black - TopSeller
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Raven Black
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
Mini
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz, Staubfilter
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification, TUV Rheinland Low Noise Certification
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Gehäuse-Alarmschalter, werkzeugloser Zugang zum Gehäuse
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
75 mm, 100 mm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
135 Watt
Effizienz
89%
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
25 MB
Cache pro Prozessor
25 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.9 cm
Tiefe
18.29 cm
Höhe
3.65 cm
Gewicht
1.25 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Maus
Schnittstelle
USB
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
26.8 cm
Transporthöhe
14.4 cm
Transportgewicht
2.85 kg
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q670
Taktfrequenz
1.4 GHz (P-Kern) / 1 GHz (E-Kern)
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 12700T
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz (P-Kern) / 3.4 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Kapazität
1 x 512 GB
Merkmale
TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) (Always On, Schnellladefunktion (5 V, 2,1 A)) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) (Datentransfer, 5 V 0,9 A Laden) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR-Version
8.0
TCO-zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,89*
€ 712,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,74*
€ 697,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,09*
€ 681,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,59*
€ 667,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,29*
€ 633,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.