Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7303P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9051715
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001286
EAN/GTIN:
     8592978514815
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16 core
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
AMD EPYC 7203 - 2.8 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7203
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard
Cache-Speicher
64 MB
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 64 MB
Thermal Design Power (TDP)
120 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,70*
€ 425,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,25*
€ 425,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,86*
€ 406,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.