Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9048900
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16 core
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
AMD EPYC 7303 - 2.4 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7303
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard
Cache-Speicher
64 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 64 MB
Thermal Design Power (TDP)
150 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Anz. Anschluss
1P/2P
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,99*
€ 721,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,40*
€ 713,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,27*
€ 697,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,96*
€ 669,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,70*
€ 644,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.