Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS 15 BKF 73DE754SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9040683
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     AORUS 15 BKF-73DE754SH
EAN/GTIN:
     4719331992132
Suchbegriffe:
Aorus Laptops
Aorus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
AORUS 15 BKF 73DE754SH - Intel Core i7 13700H / 2.4 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4060 - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") 2560 x 1440 (QHD) @ 165 Hz - Wi-Fi 6E
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
WINDFORCE Infinity Cooling System, RGB-Lichtleiste
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
99 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.25 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36 cm x 27.2 cm x 2.09 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
24 MB
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700H / 2.4 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Kameramerkmale
Windows Hello
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel Iris Xe Graphics
Gaming
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Anti-Ghosting, Makrofunktion, N-Schlüssel-Überschlag, 3 RGB-Zonen, 1.7 mm Tastenhub
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
USB-C (supports Thunderbolt 4) (Power Delivery) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ HDMI ¦ Mini DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 2
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ausgang
240 Watt, 20 V, 12 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
Dünnes Blendendesign
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Auflösung
2560 x 1440 (QHD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
165 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.211,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,38*
€ 1.599,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,97*
€ 1.589,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,93*
€ 1.537,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,61*
€ 1.498,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,04*
€ 1.441,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.