Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS 15X ASF B3DE654SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9040682
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     AORUS 15X ASF-B3DE654SH
EAN/GTIN:
     4719331756291
Suchbegriffe:
Aorus Laptops
Aorus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
AORUS 15X ASF B3DE654SH - Intel Core i9 13900HX / 2.2 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4070 - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") 2560 x 1440 (QHD) @ 240 Hz - Wi-Fi 6E
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
GIGABYTE RGB Fusion unterstützt, Microsoft Azure AI, WINDFORCE Infinity Cooling System
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Software
Software inbegriffen
Gigabyte Control Center
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
99 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Ethernet-Controller
Realtek RTL8125BG-CG
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.6 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.7 cm x 27.4 cm x 1.97 cm
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel HM770
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
36 MB
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13900HX / 2.2 GHz
Anz. der Kerne
24 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Zwei Lautsprecher, Mikrofon
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Battery Boost technology, NVIDIA Resizable BAR, Dynamic Boost 2.0, Optimal Playable Settings, Rapid Core Scaling, CPU Optimizer, NVIDIA Advanced Optimus
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Graphics
Gaming
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
N-Schlüssel-Überschlag, RGB-Tasten, 2 mm Tastenhub
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB-C (supports Thunderbolt 4) (Power Delivery) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ HDMI ¦ Mini DisplayPort 1.4 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
280 Watt, 20 V, 14 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
Dünnes Blendendesign
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Auflösung
2560 x 1440 (QHD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Geschwindigkeit
5600 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
5600 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.396,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,77*
€ 1.840,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,60*
€ 1.811,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,55*
€ 1.749,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,17*
€ 1.709,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,33*
€ 1.661,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.