Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bright Screen Privacy Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9038058
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BPNHP001
EAN/GTIN:
     0051144065486
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Holen Sie sich den revolutionären neuen Blickschutzfilter, der Ihre Bildschirminhalte so nahtlos schützt, dass Sie ihn kaum bemerken werden - die visuellen Hacker um Sie herum aber schon. Wir stellen den 3M Bright Screen Blickschutzfilter vor. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen. Nur von 3M, den Experten für Bildschirm-Blickschutz.
3M Bright Screen Privacy Filter - Blickschutzfilter für Notebook - heller Bildschirm, 3:2 - klebend - 33.8 cm (13.3") - Schwarz - für HP EliteBook x360 1030 G2 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.2 cm
Höhe
20.7 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook - heller Bildschirm, 3:2
Kompatibilität der Bildschirmgröße
33.8 cm (13.3")
Packungsinhalt
COMPLY Klebestreifen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, Blaulichtreduktion, helles Display, reversibel, touchscreen-kompatibel, 85 % Lichtdurchlässigkeit, Nanolouver-Technologie, 60°-Sichtwinkel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook x360 1030 G2 Notebook
Displayfilter
Seitenverhältnis
3:2
Installationstyp
Klebend
Oberflächen-Finish
Glänzend/matt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.