Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire C 24 C24-1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9034287
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.BL0EG.002
EAN/GTIN:
     4711121687501
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
Für kompromisslose Leistung entscheiden Sie sich für das Aspire C All-in-One - mit AMD-Prozessoren und -Grafikkarten sowie einer Vielzahl von superschnellen Anschlussmöglichkeiten. Exquisit verarbeitet und platzsparend, mit ernsthafter Leistung für Ihren Heimarbeitsplatz.
Acer Aspire C 24 C24-1300 - All-in-One (Komplettlösung) - Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - Radeon 610M - 1GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Home - Monitor: LED 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) @ 75 Hz - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
RAM
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Installierte Anzahl
16 GB
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Effektive Speichergeschwindigkeit
5500 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
6400 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
DELTA ADP-65DE
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Monitor
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Monitortyp
LED - IPS
Helligkeit
200 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
14 ms
Monitormerkmale
Blendfreie, Acer BluelightShield-Technologie, Kippständer (-5° - 25°)
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
75 Hz
Farbraum
72% NTSC
Audioausgang
Kompatibilität
DTS Sound
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Kamera
Kamera
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.21 cm
Tiefe
3.826 cm
Höhe
43.29 cm
Gewicht
4.6 kg
Tastatur
Schnittstelle
RF
Verbindung
Drahtlos
Tastaturname
PRIMAX KBRFCR
Grafik-Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon 610M Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Maus
Schnittstelle
RF
Verbindung
Drahtlos
Mausname
PRIMAX MORFLD
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.8 GHz
CPU
AMD Ryzen 5 7520U
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.3 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 512 GB
Hersteller
Micron
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x HDMI-Eingang ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Audio-Eingang ¦ Audio-Eingang
Steckplatz
2 M.2 Card
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,88*
€ 799,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,25*
€ 786,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,49*
€ 768,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,60*
€ 737,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,00*
€ 706,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.