Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon CPU Max 9462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033780
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P49645-B21
EAN/GTIN:
     0190017561905
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Maximieren Sie die Bandbreite mit der Intel Xeon CPU Max Series, einem x86-basierten Prozessor mit High-Bandwidth Memory (HBM). Die Intel Max Series CPUs wurden entwickelt, um die Intel Xeon-Plattform mit HBM aufzuladen. Sie liefern eine bessere Leistung als die Konkurrenz bei realen Arbeitslasten wie Modellierung, künstliche Intelligenz, Deep Learning, High Performance Computing (HPC) und Datenanalyse.
Intel Xeon CPU Max 9462 - 2.7 GHz - 32 Kerne
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Breite
22.23 cm
Tiefe
28.73 cm
Höhe
3.66 cm
Gewicht
680 g
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon CPU Max 9462
Anz. der Kerne
32 Kerne
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.7 GHz
Thermal Design Power (TDP)
350 W
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18.795,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.795,47*
€ 22.366,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.682,44*
€ 22.232,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.423,38*
€ 21.923,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.402,95*
€ 21.899,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.