Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li O11DMINI-1X-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9032585
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     O11DMINI-1X-3
EAN/GTIN:
     4718466009821
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Lian Li O11DMINI-1X-3 - GPU-Halterungssatz - Schwarz - für Lian Li O11D Mini-W, O11D Mini-X
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.15 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
27.25 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
GPU-Halterungssatz
Produktmaterial
SPCC
Packungsinhalt
Vertikale GPU-Halterung, PCI-e 3.0 Riser-Kabel (200 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Halterung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lian Li O11D Mini-W, O11D Mini-X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.