Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance X Series Xilent X X912.ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9030102
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XG151
EAN/GTIN:
     4044953503610
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Xilence Performance X Series Xilent X X912.ARGB - Mid tower - ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio/Mic
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
ABS-Kunststoff, SECC-Stahl, 4,0 mm gehärtetes Glas
Anzahl interner Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
Gitterfrontabdeckung, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, werkzeugfreie Laufwerkhalterung, magnetischer Staubfilter, unterstützt 120/240/280/360 mm Radiator oben, unterstützt 120/240/280/360 mm Radiator in Vorderwand, abnehmbare Staubfilter, LED-Steuertaste, ARGB & PWM Steckerhub, 27 mm Platz für Kabelmanagement, werkzeugfreie Grafikkartenmontage
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Vorderseite: Lüfterhalterung x 3 / ARGB-Lüfter, 3 x 120/140 mm oder 2 x 200 mm Lüfter werden unterstützt ¦ Oberseite: Lüfterhalterung x 3 / 3 120-mm- oder 2 140-mm-Lüfter werden unterstützt ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM) ¦ Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 2
Maximale Länge Videokarte
375 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
170 mm
Maximallänge der Stromversorgung
205 mm
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
47.5 cm
Höhe
49 cm
Gewicht
7.93 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28.1 cm
Transporttiefe
55.1 cm
Transporthöhe
54 cm
Transportgewicht
9.03 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Zugang von Rückseite - 2.5" (6.4 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - USB-C
Erweiterungssteckplätze
7 ¦ 2 x vertikal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xilence
XZ107
ab € 38,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.