Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9027126
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55DZ0Q2B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Das Toughbook 55 mit robustem Magnesiumgehäuse, flexiblen Konfigurationen sowie Modulschacht ist ein vielseitiges Ruggedized Notebook im 14"-Format. Dabei sorgen die einzigartig stabile Wabenbauweise und das spritzwasserfeste Design für höchste Robustheit.
Panasonic Toughbook 55 - Robust - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i5 1145G7 / 2.6 GHz - vPro - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 35.6 cm (14") IPS 1366 x 768 (HD) - Wi-Fi 5 - kbd: Französisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, spritzwasserbeständig, fallsicher
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, IP5X, IPX3, MIL-STD-810H
Integrierte Optionen
SSD Heizer
Mit Dock kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-29 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Kapazität
6500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 19 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Drahtlos-Controller
Intel Wireless-AC 9560
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.08 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34.5 cm x 27.2 cm x 3.28 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache
Cache
8 MB
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1145G7 / 2.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
2 Megapixel (vorne)
Ton
Lautsprecher, für Mikrofone
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Französisch
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
Schnittstellendetails
Dock ¦ 3 x USB 3.2 ¦ Thunderbolt 4 ¦ USB-C 3.1 (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörerausgang ¦ VGA ¦ Seriell
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Auflösung
1366 x 768 (HD)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
RAM
8 GB
Geschwindigkeit
3200 MHz
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.874,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.020,81*
€ 2.404,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,28*
€ 2.383,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,63*
€ 2.306,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,26*
€ 2.260,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.874,37*
€ 2.230,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 312,27*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 622,33*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 72,72*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 72,45*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 170,90*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 377,87*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,56*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 62,03*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 190,71*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 154,78*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 280,94*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCB551M
ab € 264,20*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 188,64*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 255,58*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 183,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.