Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 17 A517-58M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9025060
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KHMEG.001
EAN/GTIN:
     4711121714559
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Was auch immer Ihre Aufgabe ist, mit dem funktionsreichen Acer Aspire 5 können Sie alles erledigen. Angetrieben von den Intel Core Prozessoren der 13. Generation für knackiges Multitasking können Sie Ihren Leidenschaften nachgehen.
Acer Aspire 5 17 A517-58M - Intel Core i3 i3-1315U / 1.2 GHz - Win 11 Home - UHD Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
SAR-Wert
0,087 W/kg (Kopf), 0,087 W/kg (Körper), 0,087 W/kg (Gliedmaße)
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.087 W/kg (body) ¦ 0.087 W/kg (head) ¦ 0.087 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.3 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.21 cm x 25.94 cm x 2.04 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
L3 - 10 MB
CPU
Intel Core i3 (13th Gen) i3-1315U / 1.2 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - Full HD
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
HDMI ¦ USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - Kingston
Bildschirm
Typ
43.9 cm (17.3") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,19*
€ 754,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,05*
€ 747,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,97*
€ 724,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,03*
€ 705,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,40*
€ 671,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.