Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 Spin 14 A5SP14-51MTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9025059
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KHKEG.004
EAN/GTIN:
     4711121728327
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das schlanke und konvertierbare Aspire 5 Spin 14 eignet sich ideal für unterwegs. Es verfügt über einen reaktionsschnellen Touchscreen und Active Stylus und lässt sich je nach Situation ganz einfach umklappen, hinstellen und drehen.
Acer Aspire 5 Spin 14 A5SP14-51MTN - Flip-Design - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Home - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice-Technologie
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, aktiver Eingabestift
SAR-Wert
1,14 W/kg (Körper), 1,14 W/kg (Kopf), 1,14 W/kg (Gliedmaße)
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.82 cm x 22.55 cm x 1.799 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 12 MB
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz
Audio & Video
Videoauflösungen
1080p
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - Full HD
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 2.0 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt, 19 V, 3.42 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - Micron
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Matt, ComfyView, Corning Gorilla Glass 3, Acer BluelightShield-Technologie, 25 ms Ansprechrate, One Glass Metal Mesh (OGM)
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
200 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
16 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 920,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,97*
€ 1.213,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,65*
€ 1.211,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,67*
€ 1.182,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,53*
€ 1.151,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,81*
€ 1.095,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.