Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Chromebook CM34 Flip CM3401FFA-LZ0093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9020626
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX06M1-M00320
EAN/GTIN:
     4711387249406
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Entdecken Sie das ASUS Chromebook CM34 Flip, ein vielseitiges 2-in-1-Notebook für alle, die auch unterwegs nicht auf Zuverlässigkeit und Leistung verzichten wollen. Mit seinem um 360° drehbaren Design lässt sich dieses Chromebook in ein Tablet verwandeln und bietet Flexibilität für jede Aufgabe. Das 14-Zoll-WUXGA-NanoEdge-Touchscreen-Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10, einer Helligkeit von 300 cd/m2 und IPS-Technologie liefert lebendige Bilder und weite Betrachtungswinkel - perfekt für Arbeit und Unterhaltung. Unter der Haube wird das ASUS Chromebook CM34 Flip von einem AMD Ryzen 5 7520C-Quad-Core-Prozessor angetrieben, der durch eine Radeon 610M-Grafikkarte, 16 GB LPDDR5-RAM und eine 512-GB-NVMe-SSD ergänzt wird und eine reibungslose Leistung für Multitasking und Medienkonsum gewährleistet. Die Konnektivität ist mit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C und HDMI-Anschlüssen ein Kinderspiel, damit Sie mit Ihren Geräten und dem Internet mit hoher Geschwindigkeit verbunden bleiben. Darüber hinaus ist die Haltbarkeit des Notebooks durch MIL-STD-810H-Tests zertifiziert und es verfügt über ein ergonomisches Design mit einer spritzwassergeschützten, beleuchteten Chiclet-Tastatur, die es zu einem zuverlässigen Begleiter für Arbeit und Freizeit macht.
ASUS Chromebook CM34 Flip CM3401FFA-LZ0093 - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7520C - Chrome OS - Radeon 610M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6, Bluetooth - Zink - kbd: QWERTZ
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Chromebook - Ja - Flip-Design
Betriebssystem
Google Chrome OS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
ErgoLift, MIL-STD-810H getestet, ASUS Antimicrobial Guard
Farbe
Zink
Sicherheit
Titan-C Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Hülle, USB-C Stromadapter, USI 1.0 Stylus mit integrierter Aufbewahrung
Kennzeichnung
RoHS, REACH, FSC
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
63 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.85 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.96 cm x 23.53 cm x 2.07 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
2 MB
CPU
AMD Ryzen 5 7520C
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.3 GHz
Audio & Video
Ton
Lautsprecher, Feldmikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
AMD Radeon 610M
Audiofunktionen
Ausgang: Harman Audiotechnologie; Eingang: Google Assistant
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur, 1,4 mm Tastenhub
Tastaturlayout
QWERTZ
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ HDMI
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 19 V, 2.37 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Besonderheiten
WideView, NanoEdge-Bildschirm, IPS-Level, 80 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver, EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 813,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,93*
€ 1.057,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,10*
€ 1.056,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,00*
€ 1.028,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,35*
€ 1.005,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,88*
€ 968,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.