Wir stellen vor: ein sorgfältig gefertigtes POS-System für ein erstklassiges Kundenerlebnis, das Ihre geschäftskritischen Abläufe unterstützt. Es kombiniert ein elegantes und robustes Design mit optimaler Rechenleistung und bietet zahlreiche Bereitstellungsoptionen speziell für Ihre Anforderungen.
HP Engage One Pro - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i5 10500E / 3.1 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 IoT Enterprise - Monitor: LED 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen - Ebony Black
Allgemein | Typ | POS-Terminal |
| Farbe | Ebony Black |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 8 GB / 32 GB (Max) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X) |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2 |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
Verschiedenes | Kennzeichnung | WEEE 2002/96/EC, halogenarm, RoHS 2011/65/EC |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 90-265 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Netzteil |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA/NVMe |
| Controller Schnittstellentyp | SATA-600 / NVMe |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 12 MB |
| Cache pro Prozessor | 12 MB |
Betriebssystem / Software | Software | Intel Active Management Technology, HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP Manageability & Integration Kit, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Sure Recover Gen3, HP Sure Run Gen3 |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise Englisch/Deutsch |
Monitor | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Monitortyp | LED |
| Monitormerkmale | Blendfreie, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch) |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Touchscreen | Ja (Multi-Touch) |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Soundmodus | Stereo |
| Mit Lautsprechern | 1 x Verstärker ¦ 2 x linker/rechter Kanal |
| Max. Sampling-Rate | 48 kHz |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 39.76 cm |
| Tiefe | 2.64 cm |
| Höhe | 24.1 cm |
| Gewicht | 3.37 kg |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | 39.76 cm - 2.64 cm - 24.1 cm - 3.37 kg - PC ¦ 27.5 cm - 10 cm - 2.85 cm - 690 g - Basis |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel Q470E |
| Taktfrequenz | 3.1 GHz |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology |
| CPU | Intel Core i5 (10. Gen.) 10500E |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.2 GHz |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 |
| Schnittstellen Typ | PCI Express |
| Kapazität | 1 x 256 GB |
| Merkmale | NVM Express (NVMe) |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C (angetrieben 140 W) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (Sleep and Charge) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230/2280 (für internen Speicher) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |