Wir stellen vor: ein sorgfältig gefertigtes POS-System für ein erstklassiges Kundenerlebnis, das Ihre geschäftskritischen Abläufe unterstützt. Es kombiniert ein elegantes und robustes Design mit optimaler Rechenleistung und bietet zahlreiche Bereitstellungsoptionen speziell für Ihre Anforderungen.
HP Engage One Pro - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i5 10500E / 3.1 GHz - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe, TLC - UHD Graphics 630 - 1GbE - Win 10 Pro (mit Win 11 Pro Lizenz) - Monitor: LED 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen - Ebony Black
Allgemein | Typ | POS-Terminal |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe | Ebony Black |
| Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
RAM | Installierte Anzahl | 16 GB / 64 GB (Max) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
Netzwerk | Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2 |
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
Verschiedenes | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Kennzeichnung | WEEE 2002/96/EC, halogenarm, RoHS 2011/65/EC |
Stromversorgung | Gerätetyp | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 90-265 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 230 Watt |
| Effizienz | 89% |
| Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% RH |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA/NVMe |
| Controller Schnittstellentyp | SATA-600 / NVMe |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 12 MB |
| Cache pro Prozessor | 12 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 Pro (erhältlich durch Herabstufungsrechte von Windows Pro 11) + Windows 11 Pro Lizenz - Englisch/Deutsch |
| Software | HP Support Assistant, HP Client Security Manager, HP Image Assistant, HP System Software Manager, HP Sure Click, HP Device Guard, HP Credential Guard, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Sure Recover Gen3, HP Sure Run Gen3, HP Client Security Manager Gen7 |
Monitor | Monitortyp | LED |
| Touchscreen | Ja (Multi-Touch) |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Monitormerkmale | Blendfreie |
Audioausgang | Soundmodus | Stereo |
| Max. Sampling-Rate | 48 kHz |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Mit Lautsprechern | 1 x Verstärker ¦ 2 x linker/rechter Kanal |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 630 Dynamic Video Memory Technology |
| Videoschnittstellen | USB-C |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Intel Core i5 (10. Gen.) 10500E |
| Taktfrequenz | 3.1 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.2 GHz |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology |
| Chipsatz | Intel Q470E |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 |
| Kapazität | 1 x 256 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express |
| Merkmale | NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
Erweiterung/Konnektivität | Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230/2280 (für internen Speicher) |
| Schnittstellen | 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C (angetrieben 140 W) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (Sleep and Charge) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |