Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B5 B5602CVA-MB0058X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9016063
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX06S1-M00210
EAN/GTIN:
     4711387201879
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Das ASUS ExpertBook B5 ist für den geschäftlichen Erfolg mit Stil gebaut, mit einem präzisionsgefertigten Gehäuse, das die Grenzen der Leichtigkeit überschreitet. Es ist mit einer erstaunlichen Akkulaufzeit für den ganzen Tag auf Reisen und ist mit vielen fortschrittlichen Technologien ausgestattet, um Ihre Arbeitseffizienz unterwegs zu verbessern. Dazu gehören ein Intel Core-Prozessor der 13. Generation mit Intel Iris Xe-Grafik, KI-unterstützte Geräuschunterdrückung und Dual-SSD-RAID-Unterstützung. Das ExpertBook B5 ist außerdem vollgepackt mit Funktionen zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Geschäftsdaten, darunter ein integrierter Fingerabdrucksensor und ein TPM 2.0-Chip.
ASUS ExpertBook B5 B5602CVA-MB0058X - Intel Core i7 1360P / 2.2 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Star Black - mit 1 Jahr ASUS ZenCare
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
1 Jahr ASUS ZenCare
Verschiedenes
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Festplatten-Passwort, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Computrace Ready von BIOS
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion)
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
84 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.82 cm x 26.12 cm x 1.99 cm
Gewicht
1.7 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
53.3 cm x 31.9 cm x 7.5 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 1360P / 2.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
L3 - 18 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - Full HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Ton
Zwei Lautsprecher, Quad-Array Mikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur, 1.5 mm Tastenhub
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
90 Watt, 20 V, 4.5 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16")
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, NanoEdge-Bildschirm, IPS-Level
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Max. unterstützter RAM-Speicher
40 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 976,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,34*
€ 1.242,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,74*
€ 1.236,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,80*
€ 1.212,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,22*
€ 1.189,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,47*
€ 1.162,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.