Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-EC0863X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9016059
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04S1-M00YN0
EAN/GTIN:
     4711387288665
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Entdecken Sie das ASUS ExpertBook B3 Flip, ein Notebook, das Ihre Produktivität steigert und Ihre Daten schützt. Mit seinem um 360° drehbaren Design lässt sich dieses vielseitige Gerät leicht zwischen Notebook- und Tablet-Modus wechseln und passt sich so Ihren Bedürfnissen an, egal ob Sie im Büro oder unterwegs sind. Sicherheit ist oberstes Gebot, und mit dem Trusted Platform Module (TPM 2.0) Sicherheitschip und einem Fingerabdruckleser sind Ihre sensiblen Daten vor unbefugtem Zugriff gut geschützt. Das ASUS ExpertBook B3 Flip ist langlebig und leistungsfähig. Es ist MIL-STD-810H-geprüft und verfügt über einen ASUS Antibacterial Guard, der sicherstellt, dass es den Anforderungen von vielbeschäftigten Berufstätigen gewachsen ist. Das 14-Zoll-Full-HD-NanoEdge-Display mit IPS-Technologie bietet weite Betrachtungswinkel und lebendige Bilder und ist damit perfekt für Präsentationen und Multimedia geeignet. Unter der Haube sorgen ein Intel Core i3-Prozessor der 12. Generation und 8 GB DDR4-RAM für die nötige Leistung für effizientes Multitasking und reibungslose Performance. Egal, ob Sie an komplexen Dokumenten arbeiten, an virtuellen Meetings teilnehmen oder E-Mails abrufen, das ASUS ExpertBook B3 Flip ist dafür ausgelegt, mit Ihrem geschäftigen Lebensstil Schritt zu halten.
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-EC0863X - Flip-Design - Intel Core i3 1215U - Win 11 Pro - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6, Bluetooth - Star Black - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr ASUS ZenCare
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
1 Jahr ASUS ZenCare
Verschiedenes
Farbe
Star Black
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet, ASUS Antibacterial Guard
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter, MPP 2.0 Stylus mit integrierter Aufbewahrung
Kennzeichnung
TCO Certified Edge
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.9 cm x 22.39 cm x 1.95 cm
Gewicht
1.61 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
42.9 cm x 27 cm x 6.5 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (12. Gen.) 1215U
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Cache
12 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Kamera
Ja - HD (vorne)
Auflösung
13 Megapixel (Rückseite)
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Ton
Zwei Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Audiofunktionen
Ausgang: ASUS SonicMaster
Eingang
Typ
Tastatur, Pen, NumberPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur, 1.5 mm Tastenhub
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ USB 2.0
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 20 V, 3.25 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Touchscreen
Ja
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Glänzend, WideView, NanoEdge-Bildschirm, IPS-Level, 80 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (gelötet))
Max. unterstützter RAM-Speicher
36 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver, EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,32*
€ 946,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,18*
€ 941,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,23*
€ 921,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,54*
€ 902,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,77*
€ 861,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.