Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0088AP4 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SNK-P0088AP4 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator
Supermicro SNK-P0088AP4 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator
Artikel-Nr.:
     C1001-9010266
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0088AP4
EAN/GTIN:
     0672042496853
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Supermicro SNK-P0088AP4 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA4677) - 2U - für P/N: SSG-641E-E1CR36H, SSG-641E-E1CR36L
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Packungsinhalt
Schrauben, Neigungsbegrenzung
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
10.000 U/min
Heatsink-Abmessungen
78 mm x 64 mm x 118 mm
Kompatibel mit
LGA4677 Sockel
Prozessorkompatibilität
Xeon
Geräuschpegel
57.5 dBA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SSG-641E-E1CR36H, SSG-641E-E1CR36L
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.