Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0090AP4 Prozessorkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SNK-P0090AP4 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Grau
Supermicro SNK-P0090AP4 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Grau
Artikel-Nr.:
     C1001-9009893
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0090AP4
EAN/GTIN:
     0672042496860
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Server
kühlkörper
Supermicro SNK-P0090AP4 - Prozessorkühler - (für: LGA4677) - 92 mm - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessorkühler
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Aktiv, bis zu 350 W Verlustleistung (TDP)
MTBF
121,457 Stunde(n)
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
4700 U/min
Heatsink-Abmessungen
92 mm x 92 mm x 25 mm
Kompatibel mit
LGA4677 Socket E
Lüfterdurchmesser
92 mm
Prozessorkompatibilität
Xeon
Geräuschpegel
43 dB
Nennspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 91,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.