Steigern Sie Ihre Produktivität und Leistung in einem hybriden Arbeitsumfeld mit dem schnellen, effizienten AMD Ryzen -Prozessor1 und erstklassiger, kommerzieller Konnektivität und Sicherheitsfunktionen auf diesem Thin Client. Dieser auffallend designte, robuste Mobile Thin Client ist verschleißfest, er wird gemäß dem MIL-STD-Standards5 getestet – damit Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen können.
HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7 - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 5 5625U / 2.3 GHz - Win 10 IoT Enterprise - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - NFC, Wi-Fi 6 - 4G LTE-A Pro - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Mobiler Thin Client - 180°-Scharnierdesign |
| Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise - Englisch/Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | BIOS-Update über Netzwerk, HP Secure Erase, MIL-STD-810H getestet, HP BIOSphere Gen 6 |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
| Zubehör im Lieferumfang | HP 65 Watt nPFC USB-C AC Adapter |
| Kennzeichnung | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, UkrSEPRO, KC, CIT, halogenarm, ICCP, AUS/NZ, BNCI |
| Integrierte Optionen | HP Tamper Lock |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 200 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 1.043 g @ RMS (random) |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 3.5 g @ RMS (random) |
Software | Software inbegriffen | Citrix ICA, Microsoft RDP, HP Device Manager, HP Hotkey Support, VMware Horizon View, Microsoft 365, HP BIOS Config Utility, HP Connection Optimizer, HP Cloud Endpoint Manager, HP Write Filter, Microsoft RFX, Azure Virtual Desktop |
Batterie | Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
| Kapazität | 42.75 Wh |
Kommunikationsformen | Produktzertifizierungen | W-Lan ZERTIFIZIERT |
| Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
| Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
| Drahtlos | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Drahtlos-Controller | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.38 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm |
Navigation | Empfänger | A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou |
Prozessor / Chipsatz | Funktionen | AMD Freesync Technology |
| Cache | L3 - 16 MB |
| CPU | AMD Ryzen 5 5625U / 2.3 GHz |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.3 GHz |
Audio & Video | Ton | Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Videoauflösungen | 720p |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction |
| Kamera | Ja - HD |
| Grafikprozessor | AMD Radeon Graphics |
| Codec | Realtek ALC3247-CG |
Eingang | Typ | Tastatur, ClickPad |
| Leistungsmerkmale | Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Schnittstellen | Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) |
Wireless Broadband (WWAN) | Technologie | DC-HSPA+, LTE Advanced Pro |
| Dienstanbieter | Wartung nicht enthalten |
| Generierung | 4G |
| Controller | Intel XMM 7560 R+ - M.2 3042 |
| Max. Übertragungsrate | 978 Mbps |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe), HP Value |
Bildschirm | Typ | 35.6 cm (14") - IPS |
| Besonderheiten | Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei, schmale Rahmenkanten |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tastaturname | HP Premium |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
| Breitbild | Ja |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Farbraum | 45% NTSC |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| RAM | 8 GB (2 x 4 GB) |
| Geschwindigkeit | 3200 MHz |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 16 GB |
| Leere Steckplätze | 0 |
| Nenndrehzahl | 3200 MHz |